SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC5PFM sganciatore MicroLogic 5.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 fisso e a funzionamento manuale, protezioni selettive


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...1600 A
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1600 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Tipo di protezione motore - Sganciatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
3606482098329
Codice prodotto
SNRC5PFM
Cod. produttore
C5PFM
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
252...1600 A
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1600 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Corrente di commutazione nominale:
1600 A
Campo di corrente cortocircuito ritardato:
378...16000 A
Campo di corrente cortocircuito non ritardato:
3200...24000 A
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
53.6 mm
Altezza:
199.5 mm
Profondità:
67.5 mm