AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC40V32M320 Interruttore, ComPact NSX400HB1, 75kA/690VAC, 3 poli, Sganciatore MicroLogic 2,3M 320A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...320 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4800...4800 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481989055

Codice prodotto

SNRC40V32M320

Cod. produttore

C40V32M320

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

160...320 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

4800...4800 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

320 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

140 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

110 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Altezza:

255 mm

This ComPacT NSX400HB1 is a complete 3P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for motor protection applications. The breaking capacity (Icu) is 85kA rms at 500VAC 50/60Hz and 75kA rms at 690VAC50/60Hz. The operational voltage is 690VAC 50/60Hz. This product embeds an electronic MicroLogic 2.3 M trip unit, with 320A rating. MicroLogic 2.3 M trip unit provides adjustable long time and short time protections, and fixed instantaneous protection. This 3 poles version (140mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. ComPacT NSX400HB1 is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture.