AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4045E400 Sganciatore MicroLogic 5.3E, ComPacT NSX400/630, 4 poli, protezioni elettroniche di base, misuratore di energia, valore nominale 400A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...400 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003286

Codice prodotto

SNRC4045E400

Cod. produttore

C4045E400

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

160...400 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza Schneider Electric tipo/modello MLOGIC-5.3E 400A 4P NSX400 630_T