AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4032D400 Sganciatore MicroLogic 2.3, ComPacT NSX400/630, 3 poli, protezioni elettroniche di base, valore nominale 400A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 160...400 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482003026

Codice prodotto

SNRC4032D400

Cod. produttore

C4032D400

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

160...400 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : MLOGIC-2.3 400A 3P NSX400 630_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza