SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC254TM200 Sganciatore TM200D, ComPacT NSX250, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 200A - C254TM200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 140...200 A
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482000285
Codice prodotto
SNRC254TM200
Cod. produttore
C254TM200
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
140...200 A
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore magnetotermico
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
690...690 V




