AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2547A250 Sganciatore MicroLogic Vigi 7.2E AL, ComPacT NSX 250, 4 poli, protezioni di base, allarme differenziale, misuratore di energia 250A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 100...250 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481994035

Codice prodotto

SNRC2547A250

Cod. produttore

C2547A250

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

100...250 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC2547A250 - MLOGIC 7.2E AL 250A 4P NSX250_T