AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC253MG200 Sganciatore TM200G, ComPacT NSX250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, protezione generatore, valore nominale 200A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 140...200 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000568

Codice prodotto

SNRC253MG200

Cod. produttore

C253MG200

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

140...200 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

This TM200G is a 3 poles 3d thermal-magnetic trip unit used on ComPacT NSX 250 circuit breakers. This 200A rating thermal-magnetic trip unit is an optimum choice for generator protection applications. It embeds an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.