AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC166TM125 Sganciatore TM125D, ComPacT NSX160/250, 4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 125A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 87.5...125 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000001

Codice prodotto

SNRC166TM125

Cod. produttore

C166TM125

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

87.5...125 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : TM125D 125A 4P 3R NSX160 250_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza