AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC166MA150 Sganciatore MA150, ComPacT NSX160/250, 4 poli 3D (neutro non protetto), magnetica, protezione motore, valore nominale 150A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 150 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000650

Codice prodotto

SNRC166MA150

Cod. produttore

C166MA150

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

150 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza Schneider Electric tipo/modello MA150 150A 4P 3R NSX160 250_T