SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC164TM125 Sganciatore TM125D, ComPacT NSX160/250, 4 poli 4d (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 125A - C164TM125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 87.5...125 A
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482000254
Codice prodotto
SNRC164TM125
Cod. produttore
C164TM125
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
87.5...125 A
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore magnetotermico
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
690...690 V




