AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC163TM160 Sganciatore TM160D, ComPacT NSX160, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 112...160 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999580

Codice prodotto

SNRC163TM160

Cod. produttore

C163TM160

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

112...160 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

SCHNEIDER ELECTRIC : TM160D 160A 3P 3R NSX160_T, Blocco di sgancio per interruttori di potenza