AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1632G160 Sganciatore MicroLogic 2.2G, ComPacT NSX160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, protezione del generatore, valore nominale 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 63...160 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000605

Codice prodotto

SNRC1632G160

Cod. produttore

C1632G160

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

63...160 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

This MicroLogic 2.2 G is a 3 poles 3d electronic trip unit used on ComPacT NSX 160/250 circuit breakers. This 160A rating electronic trip unit is an optimum choice for generator protection applications. It embeds an adjustable long time protection against overloads. It provides also an adjustable short-time protection and a fixed instantaneous protection against short-circuits. MicroLogic 2.2 G indicates overloads with Alarm LEDs. The green Ready LED flashes if the circuit breaker is ready to trip. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.