SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC12E3TM125L interruttore, ComPacT NSXm 160E, 16kA/415VAC, 3 poli, Sganciatore TMD 125A, connettori EverLink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 16 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 87.5...125 A
Tensione nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481989444
Codice prodotto
SNRC12E3TM125L
Cod. produttore
C12E3TM125L
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
16 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
87.5...125 A
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1250...1250 A
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Grado di protezione (IP):
IP40