AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM080 Sganciatore TM80D, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli 3 D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 80 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM080 Sganciatore TM80D, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli 3 D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 80 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 56...80 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999986

Codice prodotto

SNRC106TM080

Cod. produttore

C106TM080

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

56...80 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Sganciatore magnetotermico TM80D 80A, 4 poli 3r, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250