AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC106TM025 Sganciatore TM25D, ComPacT NSX100, 4 poli 3D (neutro non protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 25A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17.5...25 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999931

Codice prodotto

SNRC106TM025

Cod. produttore

C106TM025

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

17.5...25 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC106TM025 - TM25D 25A 4P 3R NSX100 250_T