AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104TM032 Sganciatore TM32D, ComPacT NSX100/160, 4 poli 4d (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 32A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 22.4...32 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000193

Codice prodotto

SNRC104TM032

Cod. produttore

C104TM032

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

22.4...32 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

750...750 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC104TM032 - TM32D 32A 4P 4R NSX100 250_T