AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC104MG063 Sganciatore TM63G, ComPacT NSX100/160, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, generatore, 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 44.1...63 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000704

Codice prodotto

SNRC104MG063

Cod. produttore

C104MG063

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

44.1...63 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

This TM63G is a 4 poles 4d thermal-magnetic trip unit used on ComPacT NSX 100/160/250 circuit breakers. This 63A rating thermal-magnetic trip unit is an optimum choice for generator protection applications. It embeds an adjustable thermal overload protection and a fixed magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and ComPacT NSX basic frame.