AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM063 Sganciatore TM63D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103TM063 Sganciatore TM63D, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni magnetotermiche, valore nominale 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 44.1...63 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481999542

Codice prodotto

SNRC103TM063

Cod. produttore

C103TM063

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

44.1...63 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

750...750 V

Sganciatore magnetotermico TM63D da 63A, 3 poli 3r, per interruttori scatolati ComPacT New Gen NSX100/250