AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC103MA013 Sganciatore MA12.5, ComPacT NSX100, 3 poli, protezioni magnetiche, protezione motore, valore nominale 12.5A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12.5 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482000322

Codice prodotto

SNRC103MA013

Cod. produttore

C103MA013

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12.5 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Altri

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

690...690 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC103MA013 - MA12 5 12 5A 3P 3R NSX100_T