AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1034V100 Sganciatore MicroLogic Vigi 4.2, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base e per correnti differenziali, 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481993816

Codice prodotto

SNRC1034V100

Cod. produttore

C1034V100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...100 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

440...440 V

Blocco di sgancio per interruttori di potenza, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRC1034V100 - MLOGIC 4.2 VIGI 100A 3P NSX100 250_T