AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC1032G100 Sganciatore MicroLogic 2.2G, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, protezione del generatore, 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...100 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482000599

Codice prodotto

SNRC1032G100

Cod. produttore

C1032G100

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...100 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Corrente di commutazione nominale:

100 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

60...900 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

1500...1500 A

Alimentatore esterno necessario:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

104.7 mm

Altezza:

59.7 mm

Profondità:

89.4 mm

Sganciatore MicroLogic 2.2G, ComPacT NSX100/160/250, 3 poli, protezioni elettroniche di base, protezione del generatore, 100A