AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBXS950MI-GR SE Back-UPS, 950 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 480 W

  • Potenza apparente in uscita - 950 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 1 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304629054

Codice prodotto

SNRBXS950MI-GR

Cod. produttore

BXS950MI-GR

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

480 W

Potenza apparente in uscita:

950 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

1 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Altri

Numero di prese di uscita C13:

3

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

12 mm

Profondità:

35.5 mm

Altezza:

16 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

6.1 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

10 %

Fattore di potenza in uscita:

0.5

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

97.1 %

Efficienza in modalità eco:

97.1 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 950 VA ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 annie della certificazione CE.