SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBVS480XDPDR Modulo di controllo Easy UPS, 24 V CC-CC, guida DIN, industriale, 20 A - BVS480XDPDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita AC 1 - 0...0 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione di uscira DC 1 - 24...24 V
Tensione di uscita AC 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304436959
Codice prodotto
SNRBVS480XDPDR
Cod. produttore
BVS480XDPDR
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita AC 1:
0...0 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione di uscira DC 1:
24...24 V
Tensione di uscita AC 3:
0...0 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di uscira DC 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Tensione di uscira DC 2:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione di uscita AC 2:
0...0 V
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Potenza assorbita:
480 VA
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
123.8 mm
Installabile a parete:
no
Montaggio diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Altezza di incasso:
128.5 mm
Altezza:
128.5 mm
Profondità:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri




