SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1403P31F2A Servomotore BSH140 27,8Nm albero con chiavetta IP65 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° - BSH1403P31F2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0 kW
Tensione nominale - 230 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 0 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118142862
Codice prodotto
SNRBSH1403P31F2A
Cod. produttore
BSH1403P31F2A
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0 kW
Tensione nominale:
230 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
0 1/min
Tipo di tensione:
AC / DC
Corrente nominale:
0 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di poli:
0
Coppia nominale:
22.2 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Altri
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri




