AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P22A2A Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° - BSH1002P22A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P22A2A Servomotore BSH100 5,8Nm albero liscio IP65 MultiT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.95 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118139329

Codice prodotto

SNRBSH1002P22A2A

Cod. produttore

BSH1002P22A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.95 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di poli:

8

Coppia nominale:

4.5 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Servomotore CA BSH, 3,4 Nm, 6000 giri/min, Albero liscio, S/freno, IP65. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BSH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 3,4 Nmper LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 4,5 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 5,5 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 5,5 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 5,5 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 5,5 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 5,5 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 5,8 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 5,8 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 5,8 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 5.8 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 5.8 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa480 V trifase - coppia max di arresto: 11,23 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 11,23 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 11,23 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 12,13 Nm per LXM15LD17N4 a 400 V trifase, 12,13 Nm per LXM15LD17N4 a480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 13,92 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 14,79 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase, 16 N·mper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 16 N·mper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 16 N·mper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 18.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 18.3 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 5,6 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 8 N·mper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 8 N·mperLXM15LD10N4a 400 V trifase, 8 N·mper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 9,39 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase - potenza in uscita: 1400 Wper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 1400 Wper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 1400 Wper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 1600 Wper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 1700 Wper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 1700 Wper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 1700 Wper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 1950 Wper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 2150 Wper LXM15LD10N4a 480 V trifase, 780 Wper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 780 Wper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 780 Wper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 780 Wper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 840 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 890 Wper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 950 Wper LXM15LD21M3a 230 V monofase, 950 Wper LXM15LD21M3a 230 V trifase - coppia nominale: 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 230 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 400 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD10N4 a 480 V trifase, 3,4 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase, 3,7 Nm per LXM15LD17N4 a 480 V trifase, 4 N·mper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 4 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 400 V trifase, 4 N·mper LXM32.D18N4 6 Aa 480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, 4,4 Nm per LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, 4,5 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 4,96 Nm per LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, 4,96 Nm per LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, 4,96 Nm per LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, 4,96 Nm per LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, 5,8 Nm per LXM15LD21M3 a 230 V trifase - velocità nominale: 1500 rpmper LXM05AD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05AD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05BD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05BD28M2a 200...240 V monofase, 1500 rpmper LXM05CD17M3Xa 200...240 V trifase, 1500 rpmper LXM05CD28M2a 200...240 V monofase, 2000 rpm per LXM15LD21M3 a 230 V monofase, 2000 rpmper LXM15LD21M3a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD10N4a 230 V trifase, 2500 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifase, 3000 rpmper LXM05AD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05BD22N4a 380...480 V trifase, 3000 rpmper LXM05CD22N4a 380...480 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 4000 rpmper LXM15LD17N4a 400 V trifase, 4500 rpmper LXM15LD10N4a 400 V trifase, 5000 rpmper LXM15LD17N4a 480 V trifase, 6000 rpmper LXM15LD10N4a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase, LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase, LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase, LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase, LXM15LD10N4 a 230 V trifase, LXM15LD10N4 a 400 V trifase, LXM15LD10N4 a 480 V trifase, LXM15LD13M3 a 230 Vtrifase, LXM15LD17N4 a 400 V trifase, LXM15LD17N4 a 480 V trifase, LXM15LD21M3 a 230 V monofase, LXM15LD21M3 a 230 V trifase, LXM32,D18N4 a 400 V trifase, LXM32,D18N4 a 480 V trifase - estremità d'albero: non filettato - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 131072 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: Forse un po' troppo intelligenti!. Intelligente e compatta, la nuova gamma di servoazionamenti Lexium 15 semplifica le architetture di automazione. Le sue funzionalità di controllo e precisione consentono di ottenere il meglio dalle macchine.... Applicazioni: -Avvolgimento della bobina/controllo della tensione/taglio a lunghezza, Assemblaggio automatico, Movimentazione materiale, Asse singolo, Master/Slave semplice, Master/Slave avanzato, Assi coordinate.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..