AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH1002P11A1A Servomotore BSH100 5,8Nm albero con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori dritti

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.95 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118139190

Codice prodotto

SNRBSH1002P11A1A

Cod. produttore

BSH1002P11A1A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.95 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

4000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

8

Coppia nominale:

4.5 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Il servomotore AC a 8 poli è caratterizzato da un momento di inerzia ridotto con una velocità meccanica massima di 6000 giri/min e da un albero con chiavetta, senza freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto ad alta risoluzione SinCos Hiperface® monogiro (1,31,072 punti/giro). È un servomotore sincrono con una tensione di alimentazione di 480 V, una corrente di stallo continua di 4,8 A e una potenza continua massima di 2,51 W. Le dimensioni dell'albero sono 19 mm (diametro) x 40 mm (lunghezza). È dotato di connettori diritti per il collegamento elettrico. È un prodotto con classificazione standard IP50. La lunghezza di questo prodotto è 204.5 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 3.5 mm (profondità) x 95 mm (diametro) con foro di montaggio di 115 mm. Pesa 5.9 kg. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 15 e Lexium 05. Questo prodotto è compatibile con LXM05AD28M2 a 200V a 240V monofase. Supporta il montaggio a flangia standard internazionale da 100 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.