AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T01F2A Servomotore BSH055 0,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90° - BSH0551T01F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0551T01F2A Servomotore BSH055 0,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.15 kW

  • Tensione nominale - 480 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118158290

Codice prodotto

SNRBSH0551T01F2A

Cod. produttore

BSH0551T01F2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.15 kW

Tensione nominale:

480 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

0 A

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP50

Numero di poli:

6

Coppia nominale:

0.43 Nm

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Dimensioni telaio secondo IEC:

0 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Efficienza a pieno carico:

0 %

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

0 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

0 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

tipo di prodotto o componente Servomotorenome abbreviato BSHmassima velocità meccanica 9000 rpmcoppia di arresto continua 0,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase0,5 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase0,5 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase0,5 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase0,5 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase0,5 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase0,5 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase0,5 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase0,5 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase0,5 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase0,5 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase0,5 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase0,5 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifasecoppia max di arresto 1,4 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase1,4 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase1,4 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase1,4 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase1,4 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase1,4 Nm per LXM05CD10M2a 200...240 V monofase1,4 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase1,4 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase1,5 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase1,4 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase1,08 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase1,24 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifasepotenza in uscita 150 W per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase300 W per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase150 Wper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase150 Wper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase150 Wper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase150 Wper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase270 Wper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase270 Wper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase270 Wper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase270 Wper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase270 Wper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase270 Wper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase340 Wper LXM15LD13M3a 230 V trifasecoppia nominale 0,49 Nm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase0,45 Nm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase0,43 Nm per LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase0,43 Nm per LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase0,43 Nm per LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase0,46 Nm per LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase0,46 Nm per LXM05BD10F1 a 110...120 Vmonofase0,46 Nm per LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase0,46 Nm per LXM05CU70M2 a 200...240 V monofase0,41 Nm per LXM15LD13M3 a 230 V trifase0,43 Nm per LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase0,43 Nm per LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase0,43 Nm perLXM05CD10M3X a 200...240 V trifasevelocità nominale 6000 rpm per LXM32,U45M2 1,5 A a 230 V monofase3000 rpm per LXM32,U90M2 3 A a 115 V monofase3000 rpmper LXM05AD10F1a 110...120 V monofase3000 rpmper LXM05BD10F1a 110...120 V monofase3000 rpmper LXM05CD10F1a 110...120 V monofase3000 rpmper LXM05CU70M2a 200...240 V monofase6000 rpmper LXM05AD10M2a 200...240 V monofase6000 rpmper LXM05BD10M2a 200...240 V monofase6000 rpmper LXM05CD10M2a 200...240 V monofase6000 rpmper LXM05AD10M3Xa 200...240 V trifase6000 rpmper LXM05BD10M3Xa 200...240 V trifase6000 rpmper LXM05CD10M3Xa 200...240 V trifase8000 rpmper LXM15LD13M3a 230 V trifasecompatibilità prodotto LXM05AD10F1 a 110...120 V monofaseLXM05AD10M2 a 200...240 V monofaseLXM05BD10F1 a 110...120 V monofaseLXM05BD10M2 a 200...240 V monofaseLXM05CD10F1 a 110...120 V monofaseLXM05CD10M2 a 200...240 V monofaseLXM05CU70M2 a 200...240 V monofaseLXM32,U90M2 a 115 V monofaseLXM32,U45M2 a 230 V monofaseLXM05AD10M3X a 200...240 V trifaseLXM05BD10M3X a 200...240 V trifaseLXM05CD10M3X a 200...240 V trifaseLXM15LD13M3 a 230 V trifaseestremità d'albero Non filettatogrado di protezione IP IP50 (standard)risoluzione del segnale velocità 131072 punti/girofreno di stazionamento Consupporto per montaggio Flangia standard internazionalecollegamento elettrico Connettori a 90° ruotabiliCaratteristiche tecnichecompatibilità gamma Lexium 05Lexium 15Lexium 32Tensione alimentazione nominale [Us] 480 Vnumero di fasi della rete Trifasecorrente di stallo continua 1.4 Apotenza continua 0.45 WIrms corrente max 5,4 A per LXM05AD10F15,4 A per LXM05AD10M25,4 A per LXM05AD10M3X5,4 A per LXM05BD10F15,4 A per LXM05BD10M25,4 A per LXM05BD10M3X5,4 A per LXM05CD10F15,4 A per LXM05CD10M25,4 A per LXM05CD10M3X5,4 A per LXM05CU70M26,2 A per LXM15LD13M35,4 A per LXM32,U90M24,5 A per LXM32,U45M2massima corrente permanente 5.4 Afrequenza di commutazione 8 kHzsecondo albero Without second shaft enddiametro dell'albero 9 mmlunghezza albero 20 mmtipo di feedback Single turn SinCos Hiperfacecoppia di serraggio 0.8 Nm (freno di mantenimento)dimensione flangie motore 55 mmnumber of motor stacks 1costante coppia 0.36 Nm/A a 120 °Ccostante emf posteriore 22 V/krpma 120 °Cnumero di poli motore 6inerzia del rotore 0.0803 kg.cm²resistenza statore 12,2 Ohm a 20 °Cinduttanza statore 20,8 mH a 20 °Ccostante di tempo elettrica statore 1,7 ms a 20 °Cforza radiale max Fr 170 Na 8000 rpm180 Na 7000 rpm190 Na 6000 rpm200 Na 5000 rpm220 Na 4000 rpm240 Na 3000 rpm270 Na 2000 rpm340 Na 1000 rpmforza assiale max Fa 0,2 x Frbrake pull-in power 10 Wtipo di raffreddamento Convezione naturalelunghezza 159 mmdiametro collare di centraggio 40 mmprofondità collare di centraggio 2 mmnumero di fori di montaggio 4diametro dei fori di montaggio 5.5 mmdiamtero del cerchio dei fori di montaggio 63 mmpeso prodotto 1,3 kg