SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBSH0402P06A2A Servomotore BSH040 0,39Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90° - BSH0402P06A2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 3
Tipo di tensione - AC
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
2000005753961
Codice prodotto
SNRBSH0402P06A2A
Cod. produttore
BSH0402P06A2A
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
3
Tipo di tensione:
AC
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di poli:
10
Coppia nominale:
0.292 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Temperatura di esercizio:
0...20 °C
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri




