AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOE0110H Modulo rete TCP/IP Ethernet M340 - classe Transparent Ready C30, server

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXNOE0110H Modulo rete TCP/IP Ethernet M340 - classe Transparent Ready C30, server

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005753824

Codice prodotto

SNRBMXNOE0110H

Cod. produttore

BMXNOE0110H

Produttore

SNR

Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il modulo di rete Ethernet TCP/IP supporta una connessione connessione RJ45 10/100. È un modulo di rete con un assorbimento di corrente di 90 mA a 24V DC, e funziona con l'alimentazione interna. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Include un pulsante di reset per il riavvio a freddo. Il prodotto è classificato IP20. Servizi di comunicazione: gestione della larghezza di banda, data editor (tramite PC, pocket PC o terminale PDA), server FDR, rack viewer, amministratore di rete SNMP, dati globali, scansione I/O, messaggistica Modbus TCP, ecc. Peso: 0,2 kg. È adatto ad applicazioni ambientali standard e difficili. Il prodotto è certificato CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201.