AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA150 Set cablaggio - connettore 20 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 1,5 m

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA150 Set cablaggio - connettore 20 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 1,5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 0

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863920444

Codice prodotto

SNRBMXFCA150

Cod. produttore

BMXFCA150

Produttore

SNR

Lunghezza:

1.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

0

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 1,5 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di connettore SUB-D a 25 vie per il lato sottobase e di morsettiera rimovibile a 20 vie per il lato modulo. Peso: 0,32 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il set di cavi è compatibile con la sottobase di connessione Modicon X80 ABE7CPA410, la sottobase di connessione Modicon ABE7CPA02 e il modulo di ingresso analogico Modicon X80 BMXAMI0410. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).