SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXETM0200H Modulo Conteggio TMC 500KHz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 1
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - no
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480915765
Codice prodotto
SNRBMXETM0200H
Cod. produttore
BMXETM0200H
Produttore
SNR
Numero di funzioni:
1
Ridondanza:
no
Adatto per il conteggio:
no
Adatto per pesatura:
no
Adatto per controllo temperatura:
no
Adatto per il controllo della saldatura:
no
Adatto per il controllo della pressione:
no
Adatto per NC (Controllo Numerico):
no
Adatto per il rilevamento della posizione:
no
Adatto per CNC (Computer Numerical Control):
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):
no
Adatto per rilevare valori incrementali:
no
Adatto per acquisizione valore assoluto:
no
Adatto per il controllo del flusso:
no
Adatto per la misurazione del flusso:
no
Adatto per il controllo percorso:
no
Adatto per comando a camme:
no
Adatto per taglio al volo:
no
Adatto per controllo multiasse:
no
Adatto per controllo asse singolo:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento asse singolo:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
242 mm