SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXDDO3202 Modulo uscite digitali, Modicon X80, 32 uscite transistor, 12/24 Vcc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606482177963
Codice prodotto
SNRBMXDDO3202
Cod. produttore
BMXDDO3202
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...24 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Corrente di uscita:
0.5 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tensione di uscita consentita:
12...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.3...0.3 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
32 mm
Altezza:
131 mm
Profondità:
86 mm