AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS4002S Modulo di alimentazione ridondante, Modicon X80, da 100 a 240V CA, sicurezza

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Corrente di uscita massima in DC - 4.5 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481204950

Codice prodotto

SNRBMXCPS4002S

Cod. produttore

BMXCPS4002S

Produttore

SNR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Corrente di uscita massima in DC:

4.5 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

1.1 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

1.1 A

Ridondanza:

Tensione di uscita AC 50 Hz:

3.3...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tensione di uscita AC 60 Hz:

3.3...24 V

Potenza di uscita:

40 W

Larghezza:

68 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Questo alimentatore di sicurezza fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo di alimentazione ha una tensione primaria compresa tra 100V e 240V CA. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 40 W a 24 V CC, una corrente a tensione secondaria di 4.5 A a 3.3 V CC e una dissipazione di potenza massima di 8.5 W. Questo prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle più recenti tecnologie innovative. È dotato di un connettore a 2 pin per relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione della linea e una messa a terra di protezione per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.51 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clientinei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, RCM, Marina Mercantile, CSA, EAC e UL. È conforme alle norme EN 61131-2, EN 61000-6-5, EN 61850-3 e EN 61010-2-201. L'alimentatore di sicurezza è compatibile con il morsetto Modicon STB per il kit di messa a terra. La confezione dell'alimentatore include un set di due morsettiere rimovibili a gabbia (a 5 e 2 vie). L'alimentatore deve essere inserito negli slot dedicati più a sinistra di ogni rack (contrassegnati CPS). Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.