AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3522 Alimentatore Rid. 125 VDC 40W - BMXCPS3522

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS3522 Alimentatore Rid. 125 VDC 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179098

Codice prodotto

SNRBMXCPS3522

Cod. produttore

BMXCPS3522

Produttore

SNR

Questo alimentatore fa parte della gamma Modicon X80 e offre ingressi/uscite comuni per Modicon M340 e Modicon M580. Questo modulo di alimentazione fornisce l'alimentazione per il rack Modicon X80 e i moduli installati su di esso. Questo alimentatore ha un consumo di 40 W. Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. È dotato di un connettore a 2 pin per relè di allarme, un connettore a 5 pin per l'alimentazione della linea e una messa a terra di protezione per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'alimentatore pesa 0,610 kg. Questo prodotto soddisfa le esigenze dei nostri clienti nei settori Smart Infrastructure, Water and Waste Water, Consumer Packaged Goods, Mining Minerals Metals, Data Center e Power generation. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, Marina mercantile e soddisfa le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3. Questoalimentatore è compatibile con la gamma Modicon M340. Modicon X80 è costituito da una piattaforma comune di moduli compatibili che riducono i costi di manutenzione e formazione con gli stessi ricambi in magazzino e una formazione unica per i diversi controllori di automazione programmabili (PAC). Modicon X80 fornisce un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione.