AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 Modulo alimentazione M340 - 100..240 V CA - 20 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXCPS2000 Modulo alimentazione M340 - 100..240 V CA - 20 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 115...230 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 3.3...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 0 A

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 115...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595863908954

Codice prodotto

SNRBMXCPS2000

Cod. produttore

BMXCPS2000

Produttore

SNR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

115...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

3.3...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

115...230 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0.61 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0.61 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Larghezza:

0 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

160 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria da 100V a 240V AC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 16,8W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 2,5A a 3,3V DC e una dissipazione massima di potenza di 8,5 W. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulla tecnologia più recente e innovativa. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di rete e messa a terra di protezione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,3 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).