AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0814H Modulo ingressi analogici M340 - 8 ingressi - temperatura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXART0814H Modulo ingressi analogici M340 - 8 ingressi - temperatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864025315

Codice prodotto

SNRBMXART0814H

Cod. produttore

BMXART0814H

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

32 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

150 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso analogico ha 8 ingressi con risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso analogico con un assorbimento di corrente di 150 mA a 3.3V DC. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 40 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,165 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ambienti difficili. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. Èconforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).