SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1003P16A MOT 3P 100MM IP54 2,2KW KENC SGT 16 - BMI1003P16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione nominale - 220 V
Tipo di costruzione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP54
Numero di poli - 10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485377681
Codice prodotto
SNRBMI1003P16A
Cod. produttore
BMI1003P16A
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Tensione nominale:
220 V
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di poli:
10
Coppia nominale:
8.5 Nm
Esecuzione estremità albero:
Chiave
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Metodo di raffreddamento:
Altri
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Nessuno


