AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR - BMI0702P17F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 220 V

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di poli - 10

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485375793

Codice prodotto

SNRBMI0702P17F

Cod. produttore

BMI0702P17F

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tensione nominale:

220 V

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

2.48 Nm

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

MOT 3p 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR. compatibilità gamma: Lexium 32i - nome abbreviato: BMI. Benefici: .. Applicazioni: ..