SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE025 Terminale doppio 2X2,5 mm2 - AZ5DE025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
250 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110515893
Codice prodotto
SNRAZ5DE025
Cod. produttore
AZ5DE025
Produttore
SNR
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no