SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5CE005D Puntalini 0,5 mm2 - AZ5CE005D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110518856
Codice prodotto
SNRAZ5CE005D
Cod. produttore
AZ5CE005D
Produttore
SNR
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Dimensioni AWG:
22
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


