SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV630U30Y6 Variatore di velocità, Altivar Process ATV600, ATV630, 3kW, da 500 a 690V, IP00 - ATV630U30Y6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 500...690 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 3 kW
Grado di protezione (IP) - IP21
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481325105
Codice prodotto
SNRATV630U30Y6
Cod. produttore
ATV630U30Y6
Produttore
SNR
Tensione di rete:
500...690 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.2 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP21
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
2
Tensione d’uscita massima:
690 V
Sostiene protocollo CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
3 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
242 mm
Altezza:
420 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
246 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)


