SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22D17S6U Avviatore statico ATS22 17A 208-600V - ATS22D17S6U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 17 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480167379
Codice prodotto
SNRATS22D17S6U
Cod. produttore
ATS22D17S6U
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
17 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
4 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
7.5 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì