AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS130N2C11LT Avviatore statico Altivar ATS130, 105A, da 200 a 480V CA, alimentazione di controllo 24V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 105 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...480 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486007440

Codice prodotto

SNRATS130N2C11LT

Cod. produttore

ATS130N2C11LT

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

105 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...480 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

30 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Classe di intervento:

CLASSE 10

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...480 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Questo soft starter appartiene alla gamma ATS130 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare motori asincroni da 200 a 480V. Con una corrente nominale di esercizio di 105 A in condizioni di funzionamento normali, alimenta i motori da 30 a 55 kW in base alla tensione di rete. Compatto, garantisce flessibilità meccanica ed elettrica nella progettazione dei quadri di comando. L'ATS130 non richiede manutenzione preventiva e consente una gestione ottimizzata del motore, in particolare in combinazione con l'interruttore automatico Tesys deca. È progettato con morsetti di alimentazione Everlink e morsetti di controllo a molla che evitano il restringimento annuale dei fili. Questo soft starter ha la stessa larghezza (80 mm) dell'interruttore automatico Tesys deca frame 4; consente la costruzione del soft starter ATS130. Le sue dimensioni sono 80 mm (larghezza) x 180 mm (profondità) x 222 mm (altezza) e pesa 2,06 kg. L'avviatore Altivar ATS130 è progettato per rispondere alle esigenze di pompe, ventole, compressori, trasportatori e altre macchine semplici. È conforme alla norma IEC/EN60947-4-1 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, CCC e RCM. È possibile aggiungere un kit di fissaggio per montare l'interruttore automatico Tesys deca frame4 sopra l'ATS130 o una ventola di raffreddamento per aumentare il numero di avviamenti all'ora. Gli avviatori ATS130 possono essere montati su una piastra posteriore o su una guida DIN, affiancati, e sono compatibili con un armadio profondo 200 mm. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è progettata per tenere conto delle esigenze ambientali oltre le direttive e i regolamenti attuali, in conformità con RoHS e REACH.