AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206LU Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 6 A - 200..240 V - 0,75..1,1 KW - ATS01N206LU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206LU Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 6 A - 200..240 V - 0,75..1,1 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 6 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 200...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110667196

Codice prodotto

SNRATS01N206LU

Cod. produttore

ATS01N206LU

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

6 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

200...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

0.75 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

0 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

0 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

0 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni a 3 fasi con una corrente nominale fino a 6 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di 1,1 kW o 1 HP a 200-240 V. Dimensioni: Larghezza 45 mm, altezza 124 mm, profondità 131 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione. Presenta inoltre unrelé di bypass integrato.