AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N103FT Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 3 A - 110..480 V - 0,55..1,1 KW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 3 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 110...480 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110667134

Codice prodotto

SNRATS01N103FT

Cod. produttore

ATS01N103FT

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

3 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

110...480 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

0.55 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

1.1 kW

Classe di intervento:

Altri

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

L'avviatore statico di Schneider Electric Altistart 01 è montato su guida DIN e può alimentare motori asincroni monofase o trifase con una corrente nominale fino a 3 ampere. Altistart 01 può essere utilizzato per un motore con potenza nominale massima di1,1 kW-1,5 hp per motori trifase (da 110 a 480Vca) e fino a 0,37 kW per motori monofase (da 110 a 230Vca). Dimensioni: Larghezza 23 mm, altezza 100 mm, profondità 100 mm. Questo soft starter montato su guida DIN è progettato per consentire un avvio agevole di macchine semplici come nastri trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e varchi automatici, gru di piccole dimensioni e macchine a cinghia, ecc. Presenta il fattore di forma più sottile attualmente disponibile sul mercato, offrendo la massima flessibilità e facilità di installazione.