SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAT2PA6 Pinza crimpatrice a cricchetto per terminali - cavi da 10 a 35 mm² - AT2PA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Crimpaggio a punzone
Sezione - 10...35 mm²
Modello / Funzionamento - Meccanico
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110530810
Codice prodotto
SNRAT2PA6
Cod. produttore
AT2PA6
Produttore
SNR
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Crimpaggio a punzone
Sezione:
10...35 mm²
Modello / Funzionamento:
Meccanico
Inserti intercambiabili:
no
Sezione AWG da / a:
2...7
Lunghezza:
0 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
sì


