AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV206 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV206

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 24 V

  • Capacità 20 h - 7 Ah

  • Capacità 15 h - 7 Ah

  • Tipo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304451082

Codice prodotto

SNRAPCRBCV206

Cod. produttore

APCRBCV206

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tensione nominale:

24 V

Capacità 20 h:

7 Ah

Capacità 15 h:

7 Ah

Tipo:

Altri

Applicazione:

Altri

Adatto per varie tipologie di applicazione:

no

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

no

Adatto per telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

201 mm

Connettore:

Altri

Terminali frontali:

no

Larghezza:

180 mm

Numero Peukert:

0

Altezza compresi poli:

170 mm

Corrente di spunto (CCA) secondo EN:

0 A

Corrente di spunto (CCA) secondo SAE:

0 A

Peso:

44.1 kg

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Vita utile a 20 °C:

0 year

Vita utile certificata EUROBAT:

no

Numero cicli di scarica al 100%:

0

Numero cicli di scarica al 80%:

0

Numero cicli di scarica al 60%:

0

Numero cicli di scarica al 50%:

0

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile APCRBCV206 da 7 Ah, 24 Vcc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile a torretta è costituito da due celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli a torretta Easy UPS SMV/SMVS 750 VA/1000 VA.