SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV204 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 48 V
Capacità - 9000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304451068
Codice prodotto
SNRAPCRBCV204
Cod. produttore
APCRBCV204
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
48 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
4
Modello:
Altri
Lunghezza:
98.6 mm
Altezza compresi poli:
64 mm
Larghezza:
150.9 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
10000 g