SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC175 APC REPL BAT CARTRIDGE 175 - APCRBC175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 12 V
Capacità - 9000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0731304427193
Codice prodotto
SNRAPCRBC175
Cod. produttore
APCRBC175
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
12 V
Capacità:
9000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
6
Modello:
Piombo
Lunghezza:
151 mm
Altezza compresi poli:
151 mm
Larghezza:
99 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
no
Peso:
2680 g