SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71337 Scatola da cartongesso tripla vert p40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Forma - Ovale
Colore - Blu
Modello - 3 moduli
Diametro - 71 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485104607
Codice prodotto
SNRALB71337
Cod. produttore
ALB71337
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Ovale
Colore:
Blu
Modello:
3 moduli
Diametro:
71 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
40...40 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
215 mm
Larghezza:
71 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Profondità interna:
38 mm
Numero di dispositivi installabili:
3
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
16 / 19 mm
Per cavi di diametro:
16...25 mm
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
24
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Altri